3M™ Doppelseitiges Klebeband 9088-200
Befestigungsband doppelseitig 9088 3M
BEFBA-DP-9088-200-3M-WEISS-12MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Soforthaftung auf vielen verschiedenen Werkstoffen wie Metall, Glas, Holz, Papier und Kunststoff
- Gute UV-und Temperaturbeständigkeit
- Gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger
- Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
- Modifizierter Acrylatklebstoff
Datenblätter(X)
- Werbemittel und Lichtwerbung, z.B. Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen, Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen
- Verpackungen, z.B. Kleben von Kartonagen und Blisterverpackungen
- Haushaltsgeräte, z.B. Befestigen von Blenden und Emblemen
- Möbelindustrie, z.B. Kleben von Dekor- und Zierleisten
- Elektronik, z.B. Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und –bauteilen, LCD-Anzeigen
- Selbstklebendes Ausrüsten von LED
Klebstoffbasis | Modifiziertes Acrylat |
Farbe | Weiß |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Dicke | 0,200 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 18 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
UV-Beständigkeit | Gut |
Klebekraft bei 25 mm | 28.8 N |
Anzahl Rollen | 20 STK |