3M™ 8979 ruban adhésif en tissu résistant aux UV, ruban pour conduits
Ruban adhésif toilé 8979 3M pour conduits
Art. N° 5M89794855
EAN 4061975390394
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Excellente résistance initiale à l'adhésif, même sur les surfaces difficiles
- Résistant aux UV et peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à 12 mois (pas de délamination du support)
- Peut être retiré jusqu'à 6 mois sans quasiment laisser de résidus
- Protégé contre l'humidité
- S'adapte aux surfaces irrégulières sans séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban adhésif robuste peut être arraché du rouleau et est immédiatement adhésif, ce qui le rend adapté aux réparations, aux faisceaux, aux renforts, à l'adhérence, à l'isolation, à l'étanchéification des tuyaux, à la fixation des extrémités de conduit de câble, au marquage, à l'étiquetage, aux réparations provisoires, à la suspension des feuilles de revêtement en polyéthylène et à la protection contre les particules de sablage légères. Le ruban adhésif s'adapte aux surfaces irrégulières et incurvées et ne se rétracte pas pendant la distribution, ce qui facilite son application. Il s'agit d'un excellent choix pour sceller les couvercles et fermer les poignées.
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Matériau support | Polyéthylène |
Longueur | 55 m |
Largeur | 48 mm |
Épaisseur | 0,31 mm |
Couleur | Gris bleu |
Résistance thermique max. | 93 °C |
Allongement à la rupture | 19 % |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière |