Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape

Gewebeklebeband 8979N 3M Performance Plus Duct
8979 PERF. PLUS DUCT BLAU-GRAU 48 X 54,8

Art.-Nr. 5M89794855
EAN 4061975390394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes, mit Gewebe verstärktes, universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen geeignet ist
  • Hervorragende Anfangsklebkraft – auch auf schwierigen Untergründen

  • UV-beständig und bis zu 12 Monaten in Außenanwendungen einsetzbar (keine Delamination des Trägers)

  • Bis zu 6 Monate nahezu rückstandsfrei entfernbar

  • Schutz vor Feuchtigkeit

  • Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dieses robuste Klebeband ist von der Rolle abreißbar und haftet sofort, sodass es sich zum Flicken, Bündeln, Verstärken, Verkleben, Isolieren, Verschließen von Rohren, Sichern von Kabelkanalenden, Markieren, Beschriften, provisorischen Reparieren, Aufhängen von Polyethylen-Abdeckplanen und Schutz vor leichten Sandstrahlpartikeln eignet. Das Klebeband passt sich an unregelmäßige und gebogene Oberflächen an und rollt sich beim Abrollen nicht wieder auf, sodass es einfach anzuwenden ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen es zum Abdichten von Abdeckungen und Verschließen von Manschetten verwendet werden kann.

Klebstoffbasis

Kautschuk

Trägermaterial

Polyethylen

Länge

55 m

Breite

48 mm

Dicke

0,31 mm

Farbe

Blaugrau

Temperaturbeständigkeit max.

93 °C

Reißdehnung

19 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / trockene und staubfreie Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen