Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K 3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K 3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K 3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K - 1
3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K - 2
3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K - 3
3K-Schraubendreher TX - SHRDRH-TX25X100-3K - 4

3K-Schraubendreher TX

Schraubendreher TX 3K
SHRDRH-TX25X100-3K
ZEBRA

Art.-Nr. 061320325
EAN 4047376188938

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit flexiblem 3-Komponenten-Griff für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort
  • Klinge: Rundklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: Innen-TX, mit Black-Point-Spitze

  • Würth Farbleitsystem

  • Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX25

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen