Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

3D snap-on coupling for double unit

3D snap-on coupling for double unit

Cod. art. F134136776

EAN 9003012815748

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
3D snap-on coupling for double unit

Cod. art. F134136776
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
Two drawers with one continuous front can be opened with Dynapro Tipmatic soft-close
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso / materiale plastico

Regolazione dell'altezza

+ 3,5 mm

Regolazione laterale

+/- 1,5 mm

Regolazione inclinazione

+ 4 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Guida invisibile a estrazione totale Dynapro con sistema Soft-close integrato

CP-GUIDE-DYNAP-40-UT-LIQU-SOFTCLOSE-600

Dynapro Soft-close può essere equipaggiato anche con la funzionalità Tipmatic
Barra di sincronizzazione per unità Tipmatic Soft-close

BARRA-SYNCRO-TIPMATIC-NOVA-DYNA-1952

Compatibile con Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close e Dynaneo Tipmatic
x 10 pz.