Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3D snap-on coupling for double unit

3D snap-on coupling for double unit

Cikksz. F134136776

EAN 9003012815748

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3D snap-on coupling for double unit

Cikksz. F134136776
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
Two drawers with one continuous front can be opened with Dynapro Tipmatic soft-close
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Cinköntvény/műanyag

Magasságállítás

3,5 mm

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Dőlésállítás

4 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel

UFLRGUID-DYNAP-40-FP-LIQU-SOFTCLOSE-600

A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
x 10 db