Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

3D snap-on coupling for double unit

3D snap-on coupling for double unit

Art. N° F134136776

EAN 9003012815748

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
3D snap-on coupling for double unit

Art. N° F134136776
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
Two drawers with one continuous front can be opened with Dynapro Tipmatic soft-close
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc / plastique

Réglage de hauteur

+3,5mm

Réglage latéral

+/- 1,5mm

Réglage de l'inclinaison

+ 4 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro avec système Soft-Close intégré

DYNAPRO VL 40KG SOFT CLOSE L600

La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 1952MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs