3D printer Prusa MK4S
3D printer Prusa MK4S
Ürün no. 4956628100
EAN 4099618407840
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Üreticiler | Prusa |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7,5 kg |
Genişlik x derinlik x yükseklik | 500 x 550 x 510 mm |
Construction volume | 250 mm x 210 mm x 220 mm |
Püskürtme haddesi sayısı | 1 ADET |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Filament diameter | 1,75 mm |
Min./maks. katman yüksekliği | 0,05-0,3 mm |
Nozzle temperature temperature max. | 290 °C |
İşlenecek malzeme | Polylactide, PET, Polyethylene terephthalate glycol, ABS, Acrylate-styrene-acrylonitrile, Thermoplastic polyurethane, Polyvinyl alcohol, Polikarbonat, Polipropilen, Poliamit |
Veri aktarım tipi | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Ekran tipi | 3,5 inch LCD color display |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Suitable for high-flow nozzles | Yes |
Suitable for multi-material printing | Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3) |
Muhafaza tipi | Profiles and frames of aluminium |
Soğutucu tipi | High-performance turbine, 360 ° cooling system |
Güç girişi | 240 W |
Güç girişi koşulları | PLA setting 90 W |
With construction chamber temperature control | No |
With construction chamber housing | No |
With printing bed heating | Yes |
With direct extruder | Yes |
With filament sensor | Yes |
With calibration of the first layer | Yes |
With temperature sensor | Yes |
With weighing cell sensor | Yes |
Montaj tipi | Pre-assembled |
Arayüz | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Motor tasarımı | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!