Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3D printer Prusa MK4S

3D printer Prusa MK4S

Cikksz. 4956628100

EAN 4099618407840

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3D printer Prusa MK4S

Cikksz. 4956628100
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
With a newly developed 360° cooling system, combined with high print speed, excellent print quality and impressive durability
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Gyártók

Prusa

Terméktömeg (darabonként)

7,5 kg

Szélesség x hossz x magasság

500 x 550 x 510 mm

Construction volume

250 mm x 210 mm x 220 mm

Extruder száma

1 darab

Design of extruder

Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter)

Filament diameter

1,75 mm

Min./max. rétegmagasság

0,05-0,3 mm

Nozzle temperature temperature max.

290 °C

Megmunkálandó anyag

Polylactide, PET, Polyethylene terephthalate glycol, ABS, Acrylate-styrene-acrylonitrile, Thermoplastic polyurethane, Polyvinyl alcohol, Polikarbonát, Polipropilén, Poliamid

Adatátvitel típusa

NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app

Kijelzőtípus

3,5 inch LCD color display

Filament path

Aluminum heat sink, all-metal hotend

Suitable for high-flow nozzles

Yes

Suitable for multi-material printing

Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3)

Ház típusa

Profiles and frames of aluminium

Hűtés típusa

High-performance turbine, 360 ° cooling system

Teljesítményfelvétel

240 W

Teljesítményfelvétel feltétel

PLA setting 90 W

With construction chamber temperature control

No

With construction chamber housing

No

With printing bed heating

Yes

With direct extruder

Yes

With filament sensor

Yes

With calibration of the first layer

Yes

With temperature sensor

Yes

With weighing cell sensor

Yes

Szerelési mód

Pre-assembled

Interfész

USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN

Motor kivitel

Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Print sheet coated sheet steel MK4S CORE One

PRINT-MK4S-CO-SHEET-SATIN-POWDER-COATED

Double-sided, satin-finished powder-coated spring steel sheet for Original MK4S and CORE One
x 1 db
Print sheet PA coated sheet steel MK4S CORE One

ET-PRINT-SHEET-MK4S-CO-PA-NYL-POWDER-C.

PA nylon spring steel sheet, powder-coated on both sides, for original PRUSA MK4S and CORE ONE
x 1 db
Print sheet textur. coated sheet MK4S CORE One

TEXTUR-POWDER-COATED-PRINT-SHEET-MK4S-CO

Double-sided, textured, PEI powder-coated spring steel sheet for Original Prusa MK4S and CORE One
x 1 db
Print sheet PP coated sheet steel MK4S CORE One

POWDER-COATED-PRINT-SHEET-PP-MK4S-CO

Double-sided, powder-coated PP spring steel sheet for Original Prusa MK4S and CORE One
x 1 db
Sima PEI lemezacél nyomtatólap Original Prusa MK4S és CORE One készülékekhez

SIMA-PEI-NYOMTATÓLAP-MK4S-CORE-ONE

Kétoldalas, sima PEI rugóacél lap Original Prusa MK4S és CORE One készülékekhez
x 1 db
Nozzle adapter Nextruder V6 MK4S CORE One XL

ADAPT-NEXTRUDER-V6

This adapter makes your Nextruder compatible with any V6 nozzle for use on your Original Prusa XL, MK4S or CORE One
x 1 db
Printer nozzle brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-BRASS-PRUSA-0.25MM

This highly precise all-metal brass printer nozzle for the Nextruder combines a nozzle and heatbreak in one
x 1 db
Printer nozzle brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-BRASS-PRUSA-0.3MM

This highly precise all-metal brass printer nozzle for the Nextruder combines a nozzle and heatbreak in one
x 1 db
Printer nozzle brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-BRASS-PRUSA-0.4MM

This highly precise all-metal brass printer nozzle for the Nextruder combines a nozzle and heatbreak in one
x 1 db
Printer nozzle brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-BRASS-PRUSA-0.5MM

This highly precise all-metal brass printer nozzle for the Nextruder combines a nozzle and heatbreak in one
x 1 db
Printer nozzle brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-BRASS-PRUSA-0.6MM

This highly precise all-metal brass printer nozzle for the Nextruder combines a nozzle and heatbreak in one
x 1 db
Printer nozzle brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-BRASS-PRUSA-0.8MM

This highly precise all-metal brass printer nozzle for the Nextruder combines a nozzle and heatbreak in one
x 1 db
Printer nozzle high flow brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0.4MM

High-quality E3D High Flow brass nozzle specially designed for high flow rates
x 1 db
Printer nozzle high flow brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0.6

High-quality E3D High Flow brass nozzle specially designed for high flow rates
x 1 db
Printer nozzle high flow ObXidian MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-STEEL-HDND-PRUSA-OBXIDIAN-0.4MM

High-quality, hardened high-flow steel nozzle with corrosion-resistant coating, specially developed for abrasive materials and high temperatures
x 1 db
Printer nozzle high flow ObXidian MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-STEEL-HDND-PRUSA-OBXIDIAN-0.6MM

High-quality, hardened high-flow steel nozzle with corrosion-resistant coating, specially developed for abrasive materials and high temperatures
x 1 db
Printer nozzle ObXidian MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-HDND-STEEL-PRUSA-OBXIDIAN-0.4MM

High-quality hardened steel nozzle with corrosion-resistant coating, specially developed for abrasive materials and high temperatures
x 1 db
Printer nozzle ObXidian MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-STEEL-HDND-PRUSA-OBXIDIAN-0.6MM

High-quality hardened steel nozzle with corrosion-resistant coating, specially developed for abrasive materials and high temperatures
x 1 db
Printer nozzle CHT brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0.4MM

High-precision, high-flow all-metal nozzle with Core Heating Technology (CHT) combines a heatbreak, metal filament guide and brass nozzle in one
x 1 db
Printer nozzle CHT brass MK4S CORE One XL

PRNTNOZ-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0.6MM

High-precision, high-flow all-metal nozzle with Core Heating Technology (CHT) combines a heatbreak, metal filament guide and brass nozzle in one
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Hotend Nextruder copper MK4/S CORE One XL

NEXTRUDER-HOTEND-BRS-NOZZLE-0.4MM

Fully assembled replacement hotend for the Nextruder
x 1 db
Heater block Nextruder MK4S CORE One XL

SP-NEXTRUDER-HEATERBLOCK

Aluminium heater block for hotend assembly specifically for printers with Nextruder
x 1 db
Silicone sock set Nextruder MK4S CORE One XL

SOCK-NEXTRUDER-SILICONE-SET

Perfectly matched to the Nextruder hotend, enables seamless integration into an existing printing system