3D printer Prusa CORE One assembled
3D printer Prusa CORE One assembled
Ürün no. 9501020445
EAN 4099618906374
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Üreticiler | Prusa |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 23 kg |
Genişlik x derinlik x yükseklik | 415 x 444 x 555 mm |
Construction volume | 250 mm x 220 mm x 270 mm |
Püskürtme haddesi sayısı | 1 ADET |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Filament diameter | 1,75 mm |
Min./maks. katman yüksekliği | 0,05-0,3 mm |
Nozzle temperature temperature max. | 290 °C |
Construction chamber temperature max. | 55 °C |
İşlenecek malzeme | Polylactide, PET, Polyethylene terephthalate glycol, ABS, Acrylate-styrene-acrylonitrile, Thermoplastic polyurethane, Polyvinyl alcohol, Polikarbonat, Polipropilen, Poliamit |
Veri aktarım tipi | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Ekran tipi | 3,5 inç renkli TFT dokunmatik ekran |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Suitable for high-flow nozzles | Yes |
Suitable for multi-material printing | Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3) |
Muhafaza tipi | All-steel exoskeleton |
Soğutucu tipi | High-performance turbine, 360 ° cooling system |
Güç girişi | 240 W |
Güç girişi koşulları | PLA setting 80 W |
With construction chamber temperature control | Yes |
With construction chamber housing | Yes |
With printing bed heating | Yes |
With direct extruder | Yes |
With filament sensor | Yes, with 2 sensors |
With calibration of the first layer | Yes |
With temperature sensor | Yes, with 5 thermistors |
With weighing cell sensor | Yes |
Montaj tipi | Pre-assembled |
Arayüz | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Motor tasarımı | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!