3D printer Prusa CORE One assembled
3D printer Prusa CORE One assembled
Cikksz. 9501020445
EAN 4099618906374
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Gyártók | Prusa |
Terméktömeg (darabonként) | 23 kg |
Szélesség x hossz x magasság | 415 x 444 x 555 mm |
Construction volume | 250 mm x 220 mm x 270 mm |
Extruder száma | 1 darab |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Filament diameter | 1,75 mm |
Min./max. rétegmagasság | 0,05-0,3 mm |
Nozzle temperature temperature max. | 290 °C |
Construction chamber temperature max. | 55 °C |
Megmunkálandó anyag | Polylactide, PET, Polyethylene terephthalate glycol, ABS, Acrylate-styrene-acrylonitrile, Thermoplastic polyurethane, Polyvinyl alcohol, Polikarbonát, Polipropilén, Poliamid |
Adatátvitel típusa | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Kijelzőtípus | 3,5”-os színes-TFT-érintőképernyő |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Suitable for high-flow nozzles | Yes |
Suitable for multi-material printing | Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3) |
Ház típusa | All-steel exoskeleton |
Hűtés típusa | High-performance turbine, 360 ° cooling system |
Teljesítményfelvétel | 240 W |
Teljesítményfelvétel feltétel | PLA setting 80 W |
With construction chamber temperature control | Yes |
With construction chamber housing | Yes |
With printing bed heating | Yes |
With direct extruder | Yes |
With filament sensor | Yes, with 2 sensors |
With calibration of the first layer | Yes |
With temperature sensor | Yes, with 5 thermistors |
With weighing cell sensor | Yes |
Szerelési mód | Pre-assembled |
Interfész | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Motor kivitel | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!