Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3D printer Prusa CORE One L assembled

3D printer Prusa CORE One L assembled

Cikksz. 9501024817

EAN 4068362363771

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3D printer Prusa CORE One L assembled

Cikksz. 9501024817
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
The CORE One L is a CoreXY 3D printer, featuring a large print volume, active heat circulation and more
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Gyártók

Prusa

Terméktömeg (darabonként)

21,900 kg

Szélesség x hossz x magasság

469 x 521 x 635 mm

Construction volume

300 mm x 300 mm x 300 mm

Extruder száma

1 darab

Design of extruder

Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter)

Filament diameter

1,75 mm

Min./max. rétegmagasság

0,05-0,3 mm

Nozzle temperature temperature max.

290 °C

Construction chamber temperature max.

60 °C

Megmunkálandó anyag

Polylactide, PET, Polyethylene terephthalate glycol, ABS, Acrylate-styrene-acrylonitrile, Thermoplastic polyurethane, Polyvinyl alcohol, Polikarbonát, Polipropilén, Poliamid

Adatátvitel típusa

NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app

Kijelzőtípus

3,5 inch LCD color display touchscreen

Filament path

Aluminum heat sink, all-metal hotend

Suitable for high-flow nozzles

Yes

Suitable for multi-material printing

Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3)

Ház típusa

All-steel exoskeleton

Hűtés típusa

High-performance turbine, 360 ° cooling system

With construction chamber temperature control

Yes

With construction chamber housing

Yes

With printing bed heating

Yes

With direct extruder

Yes

With filament sensor

Yes, with 2 sensors

With calibration of the first layer

Yes

With temperature sensor

Yes, with 5 thermistors

With weighing cell sensor

Yes

Szerelési mód

Pre-assembled

Interfész

USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN

Motor kivitel

Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk