Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3D pánt, D 16 mm 3 csappal

3D pánt, D 16 mm 3 csappal

Cikksz. 0686343245

EAN 4050382489432

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3D pánt, D 16 mm 3 csappal

Cikksz. 0686343245
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
Can be adjusted in 3 directions without removing, wedging or opening the door leaf
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Falcolt faajtók

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tekercs átmérő

16 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Teherbírás 2 csukló esetén

50 kg

Teherbírás 3 csukló esetén

80 kg

Teherbírás 4 csukló esetén

100 kg

Oldalállítás

+/- 4 mm

Magasságállítás

+ 4 mm

Mélységállítás

+/- 4 mm

Min. átfedési vastagság

15 mm

Görgőmagasság

102 mm

Csaphossz keretrészen

57 mm

Csaphossz a szárnyas részen

57 mm

Belső meghajtó

HS4

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

x 5 db
Szer.tartozék 3D pánt 3 csapos 16 mm-es

AY-HOLEGAUGE-LEAFDRLJIG-BA/3D-D16MM

For 16 mm hinge with 3 bolts on frame part
x 1 db
Fúrósablon 3 csapos 16 mm

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)