Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3D geçmeli kaplin ve ayar adaptörü Dynapro sürgü

3D yavaşl. mekan. bas. çinko döküm normal adap.
DYNAPRO ÖN VE ARKA BAĞLANTI PARÇALARI

Ürün no. F134125074

EAN 9003012440421

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3D geçmeli kaplin ve ayar adaptörü Dynapro sürgü

Ürün no. F134125074
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
  • Aletsiz, entegre 3 boyutlu ayarlama

  • 224 mm kullanılabilir dolap açıklığından itibaren kullanılabilir

  • Yüksek denge: 70 kg yüke kadar Dynapro için kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Geçmeli kaplin ve ayar adaptörü, ∅ 3,5 mm ASSY vidalarla sabitlenmiştir

Malzeme

Basınçlı çinko döküm / plastik

Yükseklik ayarlama

+ 3,5 mm

Yanal ayarlama

+/- 1,5 mm

Eğim ayarlaması

+ 4 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler