Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3D front locking device and adjustment adapter 2

3D front locking device and adjustment adapter 2

Ürün no. F134141745

EAN 9003012891490

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3D front locking device and adjustment adapter 2

Ürün no. F134141745
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
Redesigned front locking device and adjustment adapter of the Dynapro guide with improved function
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Polioksimetilen

Yükseklik ayarlama

+ 3,5 mm

Yanal ayarlama

+/- 1,5 mm

Eğim ayarlaması

+ 4 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler