3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung
3D-Rastkupplung ZD und Verstelladapter
ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Intergrierte werkzeuglose 3-dimensionale Verstellmöglichkeit
- Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 224 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Höhenverstellung | + 3,5 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 4 mm |