Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

3D-Rastkupplung ZD und Verstelladapter
ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP
GRASS

Art.-Nr. F134125074
EAN 9003012440421
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
  • Intergrierte werkzeuglose 3-dimensionale Verstellmöglichkeit

  • Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 224 mm

  • Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss/ Kunststoff

Höhenverstellung

+ 3,5 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen