Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3D-Rastkupplung und Verstelladapter

3D-Rastkupplung und Verstelladapter 2
ZB-3D-RASTKUPPLUNG-UFLUFHRG-SET-DYNAPRO

Art.-Nr. F134141745

EAN 9003012891490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3D-Rastkupplung und Verstelladapter

Art.-Nr. F134141745
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
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
  • Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung

  • Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik

  • Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm

  • Hohe Stabilität: einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Höhenverstellung

+ 3,5 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen