3D Plus gipsz tömítő díszléc szövettel
3D Plus gipsz tömítő díszléc szövettel
Cikksz. 0519553191
EAN 4056807235356
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Profil anyaga | PVC-U, ütésálló |
Habanyag | Zárt cellás polietilén-hab |
Szélesség | 19 mm |
Hosszúság | 1,4 m |
Mozgás abszorpciós nyúlás kapacitás | 3,6 mm |
Mozgás abszorpciós összenyomási kapacitás | 2,1 mm |
Mozgás abszorpciós kapacitás átlós nyírás (+/-) | 2,1 mm |
Mozgás abszorpciós kapacitás hosszirányú nyírás (+/-) | 2,1 mm |
Szövet anyaga | Üvegszál |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Szemméret | 4 x 4 mm |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
UV állóság | Igen |