3D Plus alçı kapatma profili fileli
3D Plus alçı kapatma profili fileli
Ürün no. 0519553191
EAN 4056807235356
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Profil malzemesi | PVC-U, darbeye dayanıklı |
Köpük malzemesi | Kapalı gözeli PE köpük |
Genişlik | 19 mm |
Uzunluk | 1,4 m |
Hareket emilimi kapasitesini uzatma | 3,6 mm |
Hareket emilimi kapasitesi kompresyonu | 2,1 mm |
Çapraz kesme hareket emilimi kapasitesi (+/-) | 2,1 mm |
Uzunlamasına kesme hareket emilimi kapasitesi (+/-) | 2,1 mm |
Örgü malzemesi | Cam elyaf |
m2 başına kumaş ağırlığı | 160 g |
Örgü boyutu | 4 x 4 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |