Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3D-Drucker Prusa CORE One+

3D-Drucker Prusa CORE One montiert
DRKR-PRUSA-CORE-ONE+MONTIERT

Art.-Nr. 9501020445

EAN 4099618906374

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3D-Drucker Prusa CORE One+

Art.-Nr. 9501020445
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
Der CORE One+ ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt
  • Einfach einzurichten und zu betreiben

  • Vollautomatische Kalibrierung der ersten Schicht

  • Hervorragende Druckqualität dank des Nextruder und 360° Kühlung

  • Geschlossene Baukammer, die bis zu 55°C erreichen kann

  • Automatischer Betrieb der oberen Entlüftung:

  • Einfaches Einlegen von Flex-Filamenten

  • Bajonett-Spulenhalter

  • Aktive Temperaturregelung

  • Bereit für das INDX-Upgrade

  • Mit einer hochwertigen High-Flow-Düse für eine verbesserte Druckgeschwindigkeit und -qualität

  • Robustes Stahl-Exoskelett

  • Die native Prusa-App für iOS und Android ermöglicht eine einfache Wi-Fi-Einrichtung mit NFC-Tap und eine komfortable Fernsteuerung des Druckvorgangs

  • Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung

  • Entwickelt und hergestellt in der EU


Lieferumfang


  • Original Prusa CORE One montierter 3D-Drucker

  • Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1kg

  • Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht

  • USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes)

  • Handbuch (DE)

  • Netzkabel (EU)

  • Mit Alkohol getränkte Tücher, Akupunkturnadel


Ergänzendes Zubehör


  • Baukammer Kamera

  • GPIO-Hackerboard

  • Advanced Filtration System
Leistungsnachweis

Das Produkt ist gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugelassen.

Anwendungsgebiet

Das Produkt ist gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugelassen.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Egal, ob Sie neu im 3D-Druck sind oder ein erfahrener Experte, der Prusa CORE One+ erfüllt alle Anforderungen an eine zuverlässige Allround-Maschine. Mit einer geschlossenen Kammer und dem CoreXY-Design kombiniert er Hochgeschwindigkeitsdruck und maximale Druckqualität mit einem großen Druckbereich von 250×220×270 mm. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Prototypenentwicklung, Kleinserienfertigung und für kreative Projekte.

Hersteller

Prusa

Produktgewicht (per Stück)

23 kg

Breite x Tiefe x Höhe

415 x 444 x 555 mm

Bauvolumen

250 mm x 220 mm x 270 mm

Anzahl Extruder

1 STK

Ausführung Extruder

Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter)

Durchmesser Filament

1,75 mm

Schichthöhe min./max.

0,05-0,3 mm

Düsentemperatur max.

290 °C

Baukammertemperatur max.

55 °C

Zu bearbeitender Werkstoff

Polylactid, PET, Polyethylenterephthalatglykol, ABS, Acrylester-Styrol-Acrylnitril, Thermoplastisches Polyurethan, Polyvinylalkohol, Polycarbonat, Polypropylen, Polyamid

Datenübertragungsart

NFC Empfänger, optionales ESP Wifi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa Mobile App

Displayart

3,5 Zoll Farb-TFT-Touchscreen

Filamentweg

Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend

Geeignet für High-flow Düsen

Ja

Geeignet für Multi-Materialdruck

Ja, mit optionalem Multi-Material-Upgrade (MMU3)

Gehäusetyp

Ganzstahl-Exoskelett

Kühlungsart

Hochleistungsturbine, 360° Kühlsystem

Leistungsaufnahme

240 W

Leistungsaufnahme Bedingung

PLA-Einstellung 80 W

Mit Baukammer-Temperaturregelung

Ja

Mit Baukammergehäuse

Ja

Mit Druckbettheizung

Ja

Mit Direktextruder

Ja

Mit Filamentsensor

Ja, mit 2 Sensoren

Mit Kalibrierung der ersten Schicht

Ja

Mit Temperatursensor

Ja, mit 5 Thermistoren

Mit Wägezellensensor

Ja

Montageart

Vormontiert

Schnittstelle

USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, LAN RJ45, WLAN

Ausführung Motor

Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S und CORE One

DRUCKPLATTF-MK4S-CO-SATINIER.-PULV.-FED.

Beidseitig satiniertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One
x 1 St.
Druckplattform PA Nylon pulverbeschichtetes Stahlblech für PRUSA MK4S und CORE ONE

ET-DRUCKPLATTF-MK4S-CO-PA-NYL-PULVERB.

Beidseitig pulverbeschichtetes PA Nylon-Federstahlblech für original PRUSA MK4S und CORE ONE
x 1 St.
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

STRUKT-PULVERB-FEDERSTAHLBLECH-MK4S-CO

Beidseitig strukturiertes PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One
x 1 St.
Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

FEDERSTAHLBLECH-PP-MK4S-CO-PULVERB.

Beidseitig pulverbeschichtetes PP-Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One
x 1 St.
Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One

GLATTES-PEI-STAHLBLECH-MK4S-CORE-ONE

Beidseitig glattes PEI-Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One
x 1 St.
Filament Trockenbox Prusa Pro für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-PRUSA-PRO

Luftdichte Trockenbox hält Filament trocken, überwacht Klima und bietet Platz für 1‑kg‑Spulen bis 200 mm Durchmesser
x 1 St.
Filtersystem Prusa CORE ONE

ET-FILTERSYSTEM-CORE-ONE

Fortschrittliches Filtersystem mit HEPA- und Kohlefiltern, dass besonders für den Druck von Materialien wie ABS geeignet ist, bei denen UFPs oder VOCs entstehen können
x 1 St.
Ersatz-HEPA-Filter für Prusa Core One, XL Enclosure und HT90

ET-HEPA-FILTER-HT90-COREONE-XLEC

Effizienter Filter mit HEPA- und Aktivkohlekomponenten, ideal für den Druck von Materialien wie ABS, bei denen ultrafeine Partikel (UFPs) oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) entstehen können
x 1 St.
Buddy3D Kamera für den Prusa CORE One

ET-BUDDY3D-KAMERA-CORE-ONE

Buddy3D-Kamera für den Prusa CORE One, mit der Sie Ihre Drucke über Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen können
x 1 St.
Düsenadapter Nextruder V6

ADAPT-NEXTRUDER-V6

Dieser Adapter macht Ihren Nextruder mit jeder V6-Düse kompatibel und ermöglicht die Verwendung an Ihrem Original Prusa XL, MK4S sowie CORE One
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,25MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,3MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,4MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,5MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,6MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,8MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse

DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,4MM

Hochwertige E3D High Flow Messingdüse, die speziell für hohe Durchflussraten entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse

DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,6

Hochwertige E3D High Flow Messingdüse, die speziell für hohe Durchflussraten entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4MM

Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4

Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,4MM

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse
x 1 St.
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,6MM

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse
x 1 St.
Trocknungsmittel für Filament Trockenboxen

VERBRMAT-TROCKNUNGSMITTEL-FILAM-TROCKEN

Ersatztrockenmittel, geeignet zum Beispiel für die Prusa Pro Trockenbox, verpackt in einem Aluminium-Barrierefolienbeutel zur Langzeitlagerung – ideal als Ersatz
x 1 St.
Druckerdüse gehärtet und nickelbeschichtet

DRKRDUES-GEH-(NI)-0,4MM

Speziell gehärtete Druckerdüse für Prusa-Drucker mit Nickelbeschichtung, die die Wärmeübertragung unterstützt und zu einer besseren Qualität der Drucke führt
x 1 St.
Prusa USS Trockenbox für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-USS-PRUSA

Kompakte, luftdichte PP‑Trockenbox, stapelbar, spulenhalter‑tauglich und mit leicht zugänglichem Filament, ohne die Box zu öffnen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2K-Super Knips

SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-O.DRAHTHALTER

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Zündkerzenbürste

ZKERZBURST-MSDRAHT-L145MM

Mit Holzgriff und gewellten Messing-Drahtborsten zum Reinigen von Elektroden und Kontakten von Zündkerzen.
x 1 St.
Sekundenklebstoff Klebfix PLASTOBOND

SEKKLEBST-(KLEBFIX-PLASTOBOND)-20G

Zur schnellen Verklebung von schwer verklebbaren Kunststoffen.
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1

SEKKLEBST-(KLEBFIX-4IN1)-50G

Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse Werkstoffe und unebene, raue Bauteile sowie für Metall, Kunststoff, Gummi Holz
x 1 St.
Schutzbrille Nashira

SHTZBRIL-NASHIRA-KLAR

Perfekter Schutz im sportlichen, dynamischen Design
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Lötpistole MJ-360

LOETPIST-GAS-(MJ-360)

Selbstzündend (Piezo-Zündung)
x 1 St.
Druckdüsenreinigungsdraht für Düsen von 0,2 bis 1,4 mm

ET-DRUCKERDUESENREINIGUNGSDRAEHTE

3D Drucker Düsenreinigungsnadeln-Set
x 1 St.
Gewindeeinsatz-Set Original CNC Kitchen standard 200-tlg.

GWDEINSA-SET-STANDARD-M3/M4/M5 (200 ST)

Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
Klebestift Magigoo Original

MAGIGOO ORIGINAL KLEBESTIFT 50ML

Standard Haftvermittler für PLA, ABS, HIPS, PETG und TPU
Filament PLA glänzend

DRKMATL-PLA-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges glänzendes Filament aus Polymilchsäure (PLA), das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist
Filament PETG glänzend

DRKMATL-PETG-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), einfache Verarbeitung und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke
Filament TPU 95A

DRKMATL-TPU-95A-VERKEHRSS-D1,75MM-0,75KG

Das TPU-Filament mit einer Härte von 95A ist ein hochwertiges Filament aus thermoplastischem Polyurethan, ideal für die Herstellung flexibler und langlebiger Bauteile
Filament PLA matt

DRKMATL-PLA-VERKEHRSS-MATT-D1,75MM-1KG

Hochwertiges mattes Filament aus Polymilchsäure (PLA), mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Standard-PLA, das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist
Filament PETG-CF15 matt

DRKMATL-PETGCF15M-VER.SCH-D1,75MM-0,75KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), das mit Karbonfasern verstärkt ist, bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit, um 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen zu ermöglichen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Türsensor

ET-TUERSENSOR-CORE-ONE

Ersatz Türsensor für den Prusa CORE One 3D-Drucker
x 1 St.
Zahnriemenscheibe T16-2GT

ET-ZAHNRIEMENSCHEIBE-T16-2GT-PRU-MK4S-CO

Zahnriemenscheibe T16-2GT für den Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Riemenscheibe mit Lager

ET-RIEMENSCHEIBE-MIT-LAGER-MK4SCOREONEXL

Riemenscheibe mit Lager für den Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Schrittmotor e-Axe

ET-SCHRITTMOTOR E-ACHSE MK4-COREONE-XL

Ersatz Schrittmotor e-Axe für Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Schrittmotor X-Axe

ET-SCHRITTMOTOR-X-ACHSE-MK4S-CORE-ONE

Ersatz Schrittmotor X-Axe für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Schrittmotor Y-Achse

ET-SCHRITTMOTOR-Y-ACHSE-MK4S-COREONE

Ersatz Schrittmotor Y-Achse für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Schrittmotor Z-Achse Links

ET-SCHRITTMOTOR Z-ACHSE-LINKS-MK4SCOREON

Ersatz Schrittmotor Z-Achse Links für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Schrittmotor Z-Achse Rechts

ET-SCHRITTMOTOR Z-ACHSE-RECHTS-MK4SCOREO

Ersatz Schrittmotor Z-Achse Rechts für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Baukammerventilator

ET-BAUKAMMERVENTILATOR-PRUSA-CORE-ONE

Ersatz Baukammerventilator für Prusa CORE One
x 1 St.
Hotend Lüfter

ET-HOTEND-LÜFTER-MK4S-COREONE-XL

Ersatz Hotend Lüfter für MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Hotend Kühlkörper

ET-HOTEND-KÜHLKÖRPER-MK4S-COREONE-XL

Ersatz Hotend Kühlkörper für Prusa MK4S, Core One, XL
x 1 St.
Ersatz Planetengetriebe + Ring

ET-PLANETENGETRIEBE+PG-RING-MK4COREONEXL

Ersatz Planetengetriebe + Ring für Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Ersatzlüfter

ET-ERSATZÜFTER-HOT-GEBLAESE-MK4SCOREONE

Ersatzlüfter für das Hotend (Gebläse) für den Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Ersatz Linear-Schiene XY für Prusa Core One

ET-LINEAR-SCHIENE-XY-CORE-ONE

x 1 St.
NFC Set

ET-NFC-SET MK4S-CORE ONE

NFC Set für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Ersatzlager 693 2RS U-type

ET-LAGER 693 2RS TYP U MK4S CORE ONE

Ersatzlager 693 2RS U-type für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Wartungsset für Prusa CORE One

ET-WARTUNG-SET-(F.PRUSA CORE ONE)

Ein praktisches Set mit Ersatzteilen und zusätzlichen Befestigungselementen für die Wartung und einfache Reparatur des Original Prusa CORE One 3D-Druckers
x 1 St.
PRUSA Ersatzheizpatrone 40 W - 120 mm

ET-HEIZPATRONE-40W-MK4S-COREONE-XL

40 W Ersatzheizpatrone für den Nextruder
x 1 St.
Heißleiter Temperatursensor

ET-NTC-THERMISTOR-MK4S-COREONE

Ersatz-Heißleiter-Temperatursensor (NTC 100k, 90 mm) für MK4 und CORE One Kühlkörper – ideal als zuverlässiger Ersatzsensor zur präzisen Temperaturmessung
x 1 St.
Hall Filament Sensor

ET-FILAMENT-SENSOR-MK4S-XL-COREONE

Hall-Filament-Sensor für den Nextruder – kompatibel mit MK4S, XL und CORE One, ideal zur präzisen Filamenterkennung und zuverlässigen Drucküberwachung
x 1 St.
Heißleiter Temperatursensor

ET-NTC-THERMISTOR-MK4S-COREONE-XL

Ersatz-Heißleiter-Temperatursensor (NTC 100k, 90 mm) für MK4S, CORE One und XL Kühlkörper – ideal zur präzisen Temperaturerfassung und als zuverlässiger Ersatzsensor
x 1 St.
Nextruder Hotend

NEXTRUDER-HOTEND-MESSINGDUESE-0,4MM

Vollständig montiertes Ersatzteil-Hotend für den Nextruder
x 1 St.
Nextruder Heizblock

ET-NEXTRUDER-HEIZBLOCK

Aluminium-Heizblock für die Hotend-Baugruppe speziell für Drucker mit Nextruder
x 1 St.
Nextruder Silikonsockensatz Prusa

SOCKE-NEXTRUDER-SILIKON-SET

Perfekt abgestimmt auf das Nextruder Hotend, ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehendes Drucksystem