Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3D-Drucker Original Prusa XL Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-GEHAEU-SET

Art.-Nr. 9501021051

EAN 4099618959196

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3D-Drucker Original Prusa XL Gehäuse-Set

Art.-Nr. 9501021051
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
Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket

Innovative Spitzenqualität


  • Mit blitzschnellen Werkzeugwechsler und Montagemöglichkeiten für bis zu fünf Werkzeugköpfen.

  • Schnellere Produktion von Multimaterialdrucken in Spitzenqualität.

  • Produziert wenig bis gar keinen Abfall.

  • Entwickelt und hergestellt in der EU.

  • Einfach einzurichten und zu betreiben.

  • Der Drucker wird im montierten Zustand geliefert.

  • Aus transportsicherungsgründen werden die Druckköpfe und das Display getrennt verpackt geliefert und müssen noch montiert werden.

  • Die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert.

  • Nach einem kurzen Selbsttest kann der Drucker sofort verwendet werden.

  • Große Drucke können viele Stunden in Anspruch nehmen, doch dank der hardwarebasierten Wiederherstellung bei Stromausfällen müssen Sie sich keine Sorgen machen.

  • Verfügt über ein modulares, segmentiertes Heizbett, das von einer separaten Elektronikplatine gesteuert wird, um die Druckqualität und Zuverlässigkeit zu optimieren.

  • Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung, inklusive automatischer Kalibrierung.


Bereits enhaltenen Upgrades


  • Input Shaper und Pressure Advance für superschnelles Drucken.

  • Phase Stepping macht den Drucker schön leise.

  • Schneller Netzwerkdruck mit Prusa Connect.

  • Stealth-Modus

  • Erkennung von klemmendem Filament.

  • Objekt im Menü des Druckers abbrechen.

  • Aktivierte Touch-Unterstützung.


Ergänzendes Zubehör


  • Gehäuse/ Enclosure im Paket enthalten (Wird getrennt geliefert und muss montiert werden).
Hinweis

Befolgen Sie die Anweisungen aus dem original Prusa 3D Druck Handbuch für den XL.

Das Produkt ist gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugelassen.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Original Prusa XL 3D Drucker mit Gehäuse bietet mit seinen bis zu fünf Extrudern und dem großzügigem Bauraum von 360 x 360 x 360 mm vielseitige Einsatzmöglichkeiten für präzise und großformatige Druckprojekte. 3D-Druck ist ein Schichtbauprinzip mit dem Sie dreidimensionale Produkte erzeugen können. Es können Anschauungsmuster, Prototypen, Ersatzteile bis hin zu Serienteilen gedruckt werden. Mit den einzelnen Werkzeugköpfen können Sie ganz einfach verschiedene Materialien einlegen und sie während eines einzigen Drucks problemlos kombinieren. Sie können Flex mit PETG kombinieren und PLA für leicht abnehmbare Stützen verwenden. Wenn Ihr Projekt fortschrittliche und teure Materialien wie PCCF erfordert, können Sie ein preiswerteres Material zum Drucken von Stützen verwenden und so die Gesamtkosten senken. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Prototypenentwicklung, Kleinserienfertigung und für kreative Projekte.

Hersteller

Prusa

Produktgewicht (per Stück)

44 kg

Breite x Tiefe x Höhe

700 x 720 x 900 mm

Bauvolumen

360 mm x 360 mm x 360 mm

Anzahl Extruder

1 STK

Ausführung Extruder

Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter)

Durchmesser Filament

1,75 mm

Schichthöhe min./max.

0,05-0,3 mm

Düsentemperatur max.

290 °C

Baukammertemperatur max.

45 °C

Datenübertragungsart

NFC Empfänger, optionales ESP Wifi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa Mobile App

Displayart

3,5 Zoll Farb-TFT-Touchscreen

Filamentweg

Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend

Geeignet für High-flow Düsen

Ja

Geeignet für Multi-Materialdruck

Ja, mit bis zu 5 unabhängigen Werkzeugköpfen

Gehäusetyp

Profile aus Aluminium und Bleche aus Stahl

Leistungsaufnahme

240 W

Leistungsaufnahme Bedingung

PLA-Einstellung 80 W

Mit Baukammer-Temperaturregelung

Ja

Mit Baukammergehäuse

Ja

Mit Druckbettheizung

Ja

Mit Direktextruder

Ja

Mit Filamentsensor

Ja

Mit Kalibrierung der ersten Schicht

Ja

Mit Temperatursensor

Ja, mit 4 Thermistoren

Mit Wägezellensensor

Ja

Montageart

Teilmontiert

Schnittstelle

USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, LAN RJ45, WLAN

Ausführung Motor

Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung

3D-Drucker Original Prusa XL Gehäuse-Set inklusive:
1 x
3D-Drucker FFF Original Prusa XL 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-MONTIERT

Beschreibung:
700 x 720 x 900 mm Anzahl Extruder: 1 STK
Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
Menge: 1 x
1 x
Original Prusa XL Gehäuse

ORIGINAL-PRUSA-XL-DRUCKERGEHAUESE

Beschreibung: Optionales Zubehör für Prusa XL Drucker, das 3D-Drucke mit hohen Temperaturen für Materialien wie ASA und mehr ermöglicht
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für Prusa XL-Serie

DRUCKPLATF-GLATTES-PEI-STAHLBLECH-XL

Beidseitig glattes PEI-Federstahlblech für Original Prusa XL
x 1 St.
Druckplattform strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

ET-STRUK-PULVERB.-FEDERSTAHLBLECH-XL

Beidseitig texturiertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa XL
x 1 St.
Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

DRUCKPLATTF-XL-SATINIERTES-PULVERB.-FED.

Beidseitig satiniertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa XL
x 1 St.
Filament Trockenbox Prusa Pro für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-PRUSA-PRO

Luftdichte Trockenbox hält Filament trocken, überwacht Klima und bietet Platz für 1‑kg‑Spulen bis 200 mm Durchmesser
x 1 St.
Hotend Lüfter

ET-HOTEND-LÜFTER-MK4S-COREONE-XL

Ersatz Hotend Lüfter für MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Ersatzteil-Set für Prusa XL (Single-Kopf)

ET-SET-XL-(SINGLE-TOOL)

Ein praktisches Set mit Ersatzteilen und zusätzlichen Befestigungselementen für die Wartung und einfache Reparatur des Original Prusa XL (Single-Kopf) 3D-Druckers
x 1 St.
Upgrade-Set für den Original Prusa XL

ET-UPGRADE-PRUSA-XL-1AUF2WERKZEUGKOEPFE

Ein praktisches Upgrade-Set um den Original Prusa XL 3D-Drucker mit 1 Werkzeugkopf auf 2 Werkzeugköpfe aufzurüsten
x 1 St.
Druckplattform PA Nylon pulverbeschichtetes Stahlblech für PRUSA XL-Serie

DRUCKPLATTFORM-XL-PA-NYLON-PULVERBESCH.

Beidseitig pulverbeschichtetes PA Nylon-Federstahlblech für original PRUSA XL
x 1 St.
Upgrade-Set für den Original Prusa XL

ET-UPGRADE-PRUSA XL-1AUF5WERKZEUGKOEPFE

Ein praktisches Upgrade-Set um den Original Prusa XL 3D-Drucker mit 1 Werkzeugkopf auf 5 Werkzeugköpfe aufzurüsten
x 1 St.
Upgrade Set für den Original Prusa XL

ET-UPGRADE-PRUSA-XL-2AUF5WERKZEUGKOEPFE

Ein praktisches Upgrade-Set um den Original Prusa XL 3D-Drucker mit 2 Werkzeugköpfen auf 5 Werkzeugköpfe aufzurüsten
x 1 St.
Ersatz-HEPA-Filter für Prusa Core One, XL Enclosure und HT90

ET-HEPA-FILTER-HT90-COREONE-XLEC

Effizienter Filter mit HEPA- und Aktivkohlekomponenten, ideal für den Druck von Materialien wie ABS, bei denen ultrafeine Partikel (UFPs) oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) entstehen können
x 1 St.
Buddy3D Kamera für Prusa Drucker

ET-BUDDY3D-KAMERA

Buddy3D-Kamera für die Prusa Drucker, mit der Sie Ihre Drucke über Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen können
x 1 St.
Düsenadapter Nextruder V6

ADAPT-NEXTRUDER-V6

Dieser Adapter macht Ihren Nextruder mit jeder V6-Düse kompatibel und ermöglicht die Verwendung an Ihrem Original Prusa XL, MK4S sowie CORE One
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,25MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,3MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,4MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,5MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,6MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,8MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse

DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,4MM

Hochwertige E3D High Flow Messingdüse, die speziell für hohe Durchflussraten entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse

DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,6

Hochwertige E3D High Flow Messingdüse, die speziell für hohe Durchflussraten entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4MM

Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4

Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,4MM

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse
x 1 St.
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,6MM

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse
x 1 St.
Trocknungsmittel für Filament Trockenboxen

VERBRMAT-TROCKNUNGSMITTEL-FILAM-TROCKEN

Ersatztrockenmittel, geeignet zum Beispiel für die Prusa Pro Trockenbox, verpackt in einem Aluminium-Barrierefolienbeutel zur Langzeitlagerung – ideal als Ersatz
x 1 St.
Druckerdüse gehärtet und nickelbeschichtet

DRKRDUES-GEH-(NI)-0,4MM

Speziell gehärtete Druckerdüse für Prusa-Drucker mit Nickelbeschichtung, die die Wärmeübertragung unterstützt und zu einer besseren Qualität der Drucke führt
x 1 St.
Prusa USS Trockenbox für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-USS-PRUSA

Kompakte, luftdichte PP‑Trockenbox, stapelbar, spulenhalter‑tauglich und mit leicht zugänglichem Filament, ohne die Box zu öffnen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2K-Super Knips

SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-O.DRAHTHALTER

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Zündkerzenbürste

ZKERZBURST-MSDRAHT-L145MM

Mit Holzgriff und gewellten Messing-Drahtborsten zum Reinigen von Elektroden und Kontakten von Zündkerzen.
x 1 St.
Sekundenklebstoff Klebfix PLASTOBOND

SEKKLEBST-(KLEBFIX-PLASTOBOND)-20G

Zur schnellen Verklebung von schwer verklebbaren Kunststoffen.
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1

SEKKLEBST-(KLEBFIX-4IN1)-50G

Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse Werkstoffe und unebene, raue Bauteile sowie für Metall, Kunststoff, Gummi Holz
x 1 St.
Schutzbrille Nashira

SHTZBRIL-NASHIRA-KLAR

Perfekter Schutz im sportlichen, dynamischen Design
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Lötpistole MJ-360

LOETPIST-GAS-(MJ-360)

Selbstzündend (Piezo-Zündung)
x 1 St.
Druckdüsenreinigungsdraht für Düsen von 0,2 bis 1,4 mm

ET-DRUCKERDUESENREINIGUNGSDRAEHTE

3D Drucker Düsenreinigungsnadeln-Set
x 1 St.
Gewindeeinsatz-Set Original CNC Kitchen standard 200-tlg.

GWDEINSA-SET-STANDARD-M3/M4/M5 (200 ST)

Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
Klebestift Magigoo Original

MAGIGOO ORIGINAL KLEBESTIFT 50ML

Standard Haftvermittler für PLA, ABS, HIPS, PETG und TPU
Filament PLA glänzend

DRKMATL-PLA-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges glänzendes Filament aus Polymilchsäure (PLA), das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist
Filament PETG glänzend

DRKMATL-PETG-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), einfache Verarbeitung und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke
Filament ASA

DRKMATL-ASA-VERKEHRSSCHW-D1,75MM-0,75KG

Hochwertiges Filament aus Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer (ASA), ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
Filament TPU 95A

DRKMATL-TPU-95A-VERKEHRSS-D1,75MM-0,75KG

Das TPU-Filament mit einer Härte von 95A ist ein hochwertiges Filament aus thermoplastischem Polyurethan, ideal für die Herstellung flexibler und langlebiger Bauteile
Filament PLA matt

DRKMATL-PLA-VERKSCHW-MATT-D1,75MM-1KG

Hochwertiges mattes Filament aus Polymilchsäure (PLA), mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Standard-PLA, das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist
Filament PETG-CF15 matt

DRKMATL-PETGCF15M-VER.SCH-D1,75MM-0,75KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), das mit Karbonfasern verstärkt ist, bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit, um 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen zu ermöglichen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Nextruder Hotend

NEXTRUDER-HOTEND-MESSINGDUESE-0,4MM

Vollständig montiertes Ersatzteil-Hotend für den Nextruder
x 1 St.
Nextruder Heizblock

ET-NEXTRUDER-HEIZBLOCK

Aluminium-Heizblock für die Hotend-Baugruppe speziell für Drucker mit Nextruder
x 1 St.
Nextruder Silikonsockensatz Prusa

SOCKE-NEXTRUDER-SILIKON-SET

Perfekt abgestimmt auf das Nextruder Hotend, ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehendes Drucksystem
x 1 St.
Linearschiene X/Z-Achse Ersatz-Linearschiene X/Z-Achse für Prusa XL

ET-LINEARSCHIENE-X/Z-ACHSE-XL

x 1 St.
Linearschiene Y-Achse Ersatz Linearschiene Y-Achse für Prusa XL

ET-LINEARSCHIENE-Y-ACHSE-XL

x 1 St.
PRUSA Ersatzheizpatrone 40 W - 120 mm

ET-HEIZPATRONE-40W-MK4S-COREONE-XL

40 W Ersatzheizpatrone für den Nextruder
x 1 St.
Heißleiter Temperatursensor

ET-NTC-THERMISTOR-MK4S-COREONE

Ersatz-Heißleiter-Temperatursensor (NTC 100k, 90 mm) für MK4 und CORE One Kühlkörper – ideal als zuverlässiger Ersatzsensor zur präzisen Temperaturmessung
x 1 St.
Hall Filament Sensor

ET-FILAMENT-SENSOR-MK4S-XL-COREONE

Hall-Filament-Sensor für den Nextruder – kompatibel mit MK4S, XL und CORE One, ideal zur präzisen Filamenterkennung und zuverlässigen Drucküberwachung
x 1 St.
Heißleiter Temperatursensor

ET-NTC-THERMISTOR-MK4S-COREONE-XL

Ersatz-Heißleiter-Temperatursensor (NTC 100k, 90 mm) für MK4S, CORE One und XL Kühlkörper – ideal zur präzisen Temperaturerfassung und als zuverlässiger Ersatzsensor
x 1 St.
Schrittmotor e-Axe

ET-SCHRITTMOTOR E-ACHSE MK4-COREONE-XL

Ersatz Schrittmotor e-Axe für Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Hotend Kühlkörper

ET-HOTEND-KÜHLKÖRPER-MK4S-COREONE-XL

Ersatz Hotend Kühlkörper für Prusa MK4S, Core One, XL
x 1 St.
Zahnriemenscheibe T16-2GT

ET-ZAHNRIEMENSCHEIBE-T16-2GT-PRU-MK4S-CO

Zahnriemenscheibe T16-2GT für den Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Riemenscheibe mit Lager

ET-RIEMENSCHEIBE-MIT-LAGER-MK4SCOREONEXL

Riemenscheibe mit Lager für den Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Ersatzteil Set für Prusa XL (Dual-Kopf und 5-Kopf)

ET-SET-XL-(MULTI-TOOL)

Ein praktisches Set mit Ersatzteilen und zusätzlichen Befestigungselementen für die Wartung und einfache Reparatur des Original Prusa XL (Dual-Kopf oder Fünf-Kopf) 3D-Druckers
x 1 St.
Ersatz Planetengetriebe + Ring

ET-PLANETENGETRIEBE+PG-RING-MK4COREONEXL

Ersatz Planetengetriebe + Ring für Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Ersatzlager 693 2RS U-type

ET-LAGER 693 2RS TYP U MK4S CORE ONE

Ersatzlager 693 2RS U-type für Prusa MK4S, CORE One