3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D
DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-MONTIERT
Art.-Nr. 9501021049
EAN 4099618959189
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative Spitzenqualität
- Hochmodernen Werkzeugwechsler mit bis zu 5 Werkzeugköpfen.
- Multimaterial- und Farbdruck.
- Hardwarebasierte Wiederherstellung bei Stromausfall.
- Modulares, segmentiertes Heizbett.
- Einfach einzurichten und zu betreiben.
- Erstklassige Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen.
- 3D-Drucke in höchster Qualität.
- Nach einem kurzen Selbsttest kann der Drucker sofort benutzt werden, es ist kein Zusammenbau erforderlich.
- Phase Stepping macht den Drucker schön leise.
- Stealth-Modus
- Erkennung von klemmendem Filament.
- Aktivierte Touch-Unterstützung.
- Entwickelt und hergestellt in der EU.
- Der Drucker wird im montierten Zustand geliefert.
- Aus transportsicherungsgründen werden die Druckköpfe und das Display getrennt verpackt geliefert und müssen noch montiert werden.
- Die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert.
Lieferumfang
- Original Prusa XL+ montierter 3D Printer.
- Beidseitig pulverbeschichtetes PEI-Satin-Federstahlblech.
- Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1kg.
- Prusa-Schmiermittel für Lager.
- Mit Alkohol getränkte Tücher, Akupunkturnadel.
- Werkzeugsatz: Uni-Schlüssel, 13-16 Schraubenschlüssel, Spitzzange, Inbus- und TXschlüssel.
- USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes).
- 3D Printing Handbook.
Optionales Zubehör
- Gehäuse/ Enclosure als optionales Zubehör erhältlich.
Das Produkt ist gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugelassen.
Befolgen Sie die Anweisungen aus dem original Prusa 3D Druck Handbuch für den XL.
Das Produkt ist gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugelassen.
2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Der Original Prusa XL 3D Drucker bietet mit seinen bis zu fünf Extrudern und dem großzügigem Bauraum von 360 x 360 x 360 mm vielseitige Einsatzmöglichkeiten für präzise und großformatige Druckprojekte. 3D-Druck ist ein Schichtbauprinzip mit dem Sie dreidimensionale Produkte erzeugen können. Es können Anschauungsmuster, Prototypen, Ersatzteile bis hin zu Serienteilen gedruckt werden. Mit den einzelnen Werkzeugköpfen können Sie ganz einfach verschiedene Materialien einlegen und sie während eines einzigen Drucks problemlos kombinieren. Sie können Flex mit PETG kombinieren und PLA für leicht abnehmbare Stützen verwenden. Wenn Ihr Projekt fortschrittliche und teure Materialien wie PCCF erfordert, können Sie ein preiswerteres Material zum Drucken von Stützen verwenden und so die Gesamtkosten senken. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Prototypenentwicklung, Kleinserienfertigung und für kreative Projekte.
Hersteller | Prusa |
Produktgewicht (per Stück) | 27,9 kg |
Breite x Tiefe x Höhe | 700 x 720 x 900 mm |
Bauvolumen | 360 mm x 360 mm x 360 mm |
Anzahl Extruder | 1 STK |
Ausführung Extruder | Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter) |
Durchmesser Filament | 1,75 mm |
Schichthöhe min./max. | 0,05-0,3 mm |
Düsentemperatur max. | 290 °C |
Datenübertragungsart | NFC Empfänger, optionales ESP Wifi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa Mobile App |
Displayart | 3,5 Zoll Farb-TFT-Touchscreen |
Filamentweg | Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend |
Geeignet für High-flow Düsen | Ja |
Geeignet für Multi-Materialdruck | Ja, mit bis zu 5 unabhängigen Werkzeugköpfen |
Gehäusetyp | Profile aus Aluminium und Bleche aus Stahl |
Leistungsaufnahme | 240 W |
Leistungsaufnahme Bedingung | PLA-Einstellung 80 W |
Mit Baukammergehäuse | Nein |
Mit Druckbettheizung | Ja |
Mit Direktextruder | Ja |
Mit Filamentsensor | Ja |
Mit Kalibrierung der ersten Schicht | Ja |
Mit Temperatursensor | Ja, mit 4 Thermistoren |
Mit Wägezellensensor | Ja |
Montageart | Teilmontiert |
Schnittstelle | USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, LAN RJ45, WLAN |
Ausführung Motor | Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!