3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil
3-D Band D 16 mm mit 3 Bolzen
HAUSTRBA-3D-(ZN)-D16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für | Gefälzte Holztüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rollendurchmesser | 16 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 50 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 80 kg |
Traglast bei 4 Bändern | 100 kg |
Seitenverstellung | +/- 4 mm |
Höhenverstellung | + 4 mm |
Tiefenverstellung | +/- 4 mm |
Überschlagsstärke min. | 15 mm |
Rollenhöhe | 102 mm |
Zapfenlänge Rahmenteil | 57 mm |
Zapfenlänge Flügelteil | 57 mm |
Innenantrieb | IS4 |
Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 1800–2100 m | |||
Flügelbreite in mm | mit 2 Bändern | mit 3 Bändern | mit 4 Bändern |
bis 800 | 60 kg | 90 kg | 120 kg |
bis 900 | 55 kg | 85 kg | 110 kg |
bis 1000 | 50 kg | 80 kg | 100 kg |
bis 1100 | 45 kg | 70 kg | 90 kg |
bis 1200 | 40 kg | 65 kg | 80 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!