Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3D-Band Insert zum Einfräsen

Insert 3-D Band zum Einfräsen
EINFRSBA-3D-R9016-WEISS

Art.-Nr. 0686346030

EAN 4050641918895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3D-Band Insert zum Einfräsen

Art.-Nr. 0686346030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ohne Aushängen, Unterkeilen und Öffnen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
  • Die Bänder werden auf der Flügel- und Rahmenseite eingefräst

  • Hohe Auszugswerte

  • Rahmenteil mit Abdeckrand dadurch ist eine saubere Abdeckung der Fräsung gewährleistet

  • Kein Nachschmieren der Bänder durch eine wartungsfreies Kunststoffgleitlager

  • Sehr gute Laufeigenschaft

  • Aushängesicherung (Stiftsicherung) Serienmäßig vorhanden

  • Für Überschlagsdichtungen geeignet
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft und einem Überschlag von 15 mm oder 18 mm.

Geeignet für

Gefälzte Holztüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Rollendurchmesser

20 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

160 kg

Überschlagsstärke min.

15 mm

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+3 mm / -2 mm

Tiefenverstellung

+/- 2 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Normen

EN 1935

Bandklasse

11

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Flügelteil, 1 Rahmenteil, 1 Abdeckkappe, 2 Gewindestifte DIN 913 M6 x 6 mm vz, 2 Bolzen mit Nut, 2 Gewindestifte, M6 x 40 mm vc, Montageanleitung

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002
3 7 4 1 1 4 0 11

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen