3D-Band Insert zum Einfräsen
EINFRSBA-3D-(A2-OPTIK)
Art.-Nr. 0686346035
EAN 4050641918925
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Bänder werden auf der Flügel- und Rahmenseite eingefräst
- Hohe Auszugswerte
- Rahmenteil mit Abdeckrand dadurch ist eine saubere Abdeckung der Fräsung gewährleistet
- Kein Nachschmieren der Bänder durch eine wartungsfreies Kunststoffgleitlager
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Aushängesicherung (Stiftsicherung) Serienmäßig vorhanden
- Für Überschlagsdichtungen geeignet
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft und einem Überschlag von 15 mm oder 18 mm.
![]() | |
Geeignet für | Gefälzte Holztüren |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Edelstahlfarben, Chromfarben |
Rollendurchmesser | 20 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 160 kg |
Überschlagsstärke min. | 15 mm |
Seitenverstellung | +/- 3 mm |
Höhenverstellung | +3 mm / -2 mm |
Tiefenverstellung | +/- 2 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1000 mm |
Normen | EN 1935 |
Bandklasse | 11 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Flügelteil, 1 Rahmenteil, 1 Abdeckkappe, 2 Gewindestifte DIN 913 M6 x 6 mm vz, 2 Bolzen mit Nut, 2 Gewindestifte, M6 x 40 mm vc, Montageanleitung |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
