Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3D-Achsmessgerät mit Wandpanel

3D-Achsmessgerät-System ROT3D2.0WALL.3S
MESSGER-ROT3D2.0WALL.3S

Art.-Nr. 9501023183

EAN 4068362206931

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3D-Achsmessgerät mit Wandpanel

Art.-Nr. 9501023183
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
Präzise 3D-Achsvermessung direkt an der Wand – inklusive innovativer 3-Punkt-Schnellspann-Radklammern mit praktischer Halterung
  • Wandmontiertes 3D-Achsmessgerät – spart wertvollen Platz in der Werkstatt

  • Steuerung über robustes 10″-Tablet mit Touchdisplay und Magnetbefestigung

  • Kabellose Bluetooth-Übertragung für maximale Bewegungsfreiheit

  • Hochauflösende Kameras und Real-3D-Targets für präzise Messergebnisse

  • Kein PC, keine Konsole, kein Übertragungsgerät erforderlich

  • Integrierter Stoßschutz und clevere Halterungen verhindern Schäden

  • Schnelle Erfassung der Fahrzeug-Istdaten ohne Rundlaufkorrektur

  • Leichte, wartungsfreie Radtargets – ganz ohne Elektronik

  • Effizientes, störungsfreies Arbeiten in mehreren Bereichen möglich

  • Ideal für moderne Werkstätten, die digital, platzsparend und prozessorientiert arbeiten wollen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

400 mm

Breite

630 mm

Höhe

1288 mm

Datenübertragungsart

Bluetooth

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen