39. ipari modul
Ipari modul 39
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 39
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Bal oldali egység részei:
- Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm
- Két raktári állvány mindegyik egy-egy elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy polc öt kisalkatrészdobozzal szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 1160 mm |
Mélység | 382 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 36.000 kg |
Szín | Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |