360° pompalı sprey kabı
Pompalı sprey kabı, 360 derece, boş
POMPALI SPREY KABI 360 DERECE 1000 ML
Ürün no. 0891503360
EAN 4053479060439
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay açılabilen tasarım
Ergonomik ve uzun tutma saplı sağlam püskürtme kabı
- Düşük çalışma kuvveti sayesinde yorulmadan çalışma
- Atölye arabasına asılabilir
Ayrı ayrı işaretlenebilir etiket
- İçeriği etiketlemek için boş alan
- Güvenlik talimatları için ekstra alan
Konik şekli sayesinde dengede durur
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Siyah, Beyaz |
Çap | 100 mm |
Yükseklik | 275 mm |
İçerik | 1 l |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!