Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3,6 V 2.600 MAH LI-ION-AKKU TYP C

Akku 18650 3,6 V 2600mAh Typ C
AKKU-LIION-18650-3,6V-2600MAH-(TYP C)

Art.-Nr. 0827909001

EAN 4099618391477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3,6 V 2.600 MAH LI-ION-AKKU TYP C

Art.-Nr. 0827909001
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
Würth Li-Ionen-Akku

Größe 18650 mit 3,6 V 2600 mAh Kapazität



Mit Typ-C-Anschluss am Akku


Ermöglicht direktes Aufladen des Akkus über ein Typ-C-Kabel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,6 V

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Länge x Breite x Höhe

18 x 18 x 70 mm

Produktgewicht (per Stück)

50,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen