34°-Stauchkopfnagel Typ WDA
Stahl verzinkt Typ WDA geharzt
NGL-STAUCHKPF-WDA-GEHARZT-(A2K)-1,8X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innenausbau, Möbelindustrie, Fensterherstellung, Eckverbindungen, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 1,8 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser | 3,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 1120000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |
RoHS-konform | Ja |