Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

34°-Nagelschraube AN

NGL-AN5090-RDKPF-AW20-(A4C)-2,8X50

Art.-Nr. 5900000026

EAN 4053479277332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
34°-Nagelschraube AN

Art.-Nr. 5900000026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), geharzt, Doppelganggewinde
  • Wiederlösbare Nagelschraube mit AW20-Antrieb, 80° Senkkopf

  • Ideal zur rationellen Herstellung von Holzverbindungen

  • Im praktischen Tragekoffer

Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gewinde bis annähernd Kopf

Kopfform

Rundkopf

Innenantrieb

AW20

Länge (L)

50 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Passend für Gerätetyp

Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen