Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Nagel AN Stahl verzinkt Halbrundkopf
NGL-AN5090-HRDKPF-(A4C)-2,8X80

Art.-Nr. 5900000013

EAN 4053479277202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Art.-Nr. 5900000013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), glatt, geharzt

Im praktischen Tragekarton

Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Länge (L)

80 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Passend für Gerätetyp

Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen