Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Nagel AN Stahl blank Halbrundkopf
NGL-AN5090-HRDKPF-2,8X75

Art.-Nr. 5900000002

EAN 4053479277097

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Art.-Nr. 5900000002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, glatt, geharzt

Im praktischen Tragekoffer

Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Länge (L)

75 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Passend für Gerätetyp

Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen