Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3330, EN1254 kırmızı pirinç

3330, EN1254 kırmızı pirinç

Ürün no. 4999333004

EAN 4069214734619

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3330, EN1254 kırmızı pirinç

Ürün no. 4999333004

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap

1 in

Nominal çap 2

1 in

Uzunluk (a)

56 mm

Uzunluk 4 (Z/Za)

22 mm

Bağlantı dişi

R 1 inç

Bağlantı tipi

1. bağlantı silindirik dişi dişli (Rp), 2. bağlantı silindirik dişi dişli (Rp)

Lamalar boyunca genişlik (S/S1)

1 1/2 inç

Malzeme

Kırmızı bronz - bakır-çinko-kalay karışımı

Yüzey

Düz

Standartlar

DIN 1254

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler