Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

33. ipari modul

Ipari modul 33
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 33
ORSYMOBIL

Cikksz. 096399 633
EAN 4099618382864
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
Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm

  • Két fiók (magasság 150 mm) elválasztólemezzel

  • Két fiók (magasság 120 mm) elválasztólemezzel

  • Egy kihúzható munkapad satuval

  • Egy raktári állvány két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1390 mm

Magasság

1130 mm

Mélység

382 mm

Fiók teherbírás

40 kg

Terméktömeg (darabonként)

92.000 kg

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk