30 mm przecinak płaski, sześciokątny
Przecinak płaski 6-kątny
DLUTO DO MLOTA M16 XE
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozwiązanie zaprojektowane do użytku w młocie kującym 16 kg MH 16-XE
Dodatkowe narzędzia: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 i HM 1500
Długość | 410 mm |
Szerokość | 35 mm |
Mocowanie od strony maszyny | 30 mm 6KT |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!