Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

30. ipari modul

Ipari modul 30
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 30
ORSYMOBIL

Cikksz. 096399 630
EAN 4099618380037
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
Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Bal oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 480 mm

  • Egy fedlapos polc (fedlap magassága 180 mm)

  • Két raktári állvány mindegyik egy-egy elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy tárolókeret elválasztólemezzel


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1112 mm

Magasság

1400 mm

Mélység

382 mm

Terméktömeg (darabonként)

35.400 kg

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Opel Movano, Renault Master és Nissan Interstar hátsó ajtó megvezető

AJTÓVEZETŐ-SÍN-MASTER-RAL7016-HTF12

A hátsó ajtókeretet megvezető konzol