30 DT geïntegreerde afvalbak Voor vloermontage achter draaideuren
Afvalscheidingssysteem 30 DT
AFVALSCHEID.SYS-30DT-1VAKS-300MM
Art.-nr. 0683720250
EAN 4050642368736
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Makkelijk te installeren
Snelle, eenvoudige vloermontage
Met volledig uittrekbare geleider
- Lichtgewicht, en eenvoudig te openen en sluiten
- Eenvoudige toegang tot hele bak(ken)
Frame en bak aluminiumgrijs
Kunststof afvalbak met metalen handgreep
Veilige, stabiele handgreep die ook geschikt is voor het strak houden van in de winkel verkrijgbare afvalzakken
Levertijd: ongeveer 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm |
Volumetrische capaciteit | 1x21 l |
Materiaal | Staal/kunststof |
Kleur | AluminiumGrijs |
Breedte | 255 mm |
Hoogte | 400 mm |
Diepte | 450 mm |
Materiaal extract | Staal |
Materiaal containers | Kunststof |