Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

30 DT beépített hulladékgyűjtő Forgóajtók mögötti padlóra szereléshez

Szelektív hulladékgyűjtő rendszer, 30 DT

Cikksz. 0683720250

EAN 4050642368736

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
30 DT beépített hulladékgyűjtő Forgóajtók mögötti padlóra szereléshez

Cikksz. 0683720250
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
Könnyen felszerelhető


Gyors és egyszerű telepítés a padlóra



Teljesen kihúzható


  • Kis súlyú, és egyszerűen nyitható, zárható

  • Egyszerű hozzáférés a ládá(k)hoz


Alumínium szürke keret és gyűjtő



Műanyag szemetes fém fogantyúval


A biztonságos, stabil fogantyú a kereskedelemben kapható szemeteszsákokat is a biztosan tartja

Megjegyzés

Szállítási idő: körülbelül 8 munkanap a rendelést követően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő szekrényszélességhez

300 mm

Űrtartalom

1x21 l

Anyag

Acél / műanyag

Szín

Alumíniumszürke

Szélesség

255 mm

Magasság

400 mm

Mélység

450 mm

A fiók anyaga

Acél

Edények anyaga

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk