3-way valve LATENTO
3-way valve LATENTO
Ürün no. 0878700220
EAN 4044448012689
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı | 1 inç |
Bağlantı dişi | G 1 inç |
Bağlantı dişi 2 | G 1 inç |
Uzunluk | 58 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Genişlik | 70 mm |
Kablo uzunluğu | 1,6 m |
Nominal voltaj | 230 V |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Maks. ortam sıcaklığı | 60 °C |
Min. ortam sıcaklığı | 0 °C |
Malzeme | Metal/Plastik |