3-way valve LATENTO
3-way valve LATENTO
Cod. art. 0878700220
EAN 4044448012689
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento | 1 poll. |
Filettatura di collegamento | G 1 poll. |
Filettatura di collegamento 2 | G 1 poll. |
Lunghezza | 58 mm |
Altezza | 141 mm |
Larghezza | 70 mm |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Tensione nominale | 230 V |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Temperatura ambiente max | 60 °C |
Temperatura ambiente min | 0 °C |
Materiale | Metallo/plastica |