3-way valve LATENTO
3-way valve LATENTO
Cikksz. 0878700220
EAN 4044448012689
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó | 1 |
Csatlakozómenet | G 1 |
2. csatlakozómenet | G 1 inch |
Hosszúság | 58 mm |
Magasság | 141 mm |
Szélesség | 70 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,631 kg |
Kábelhossz | 1,6 m |
Névleges feszültség | 230 V |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Max. környezeti hőmérséklet | 60 °C |
Min. környezeti hőmérséklet | 0 °C |
Anyag | Fém/műanyag |