Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3-utas földelt aljz. önz. rúg. fedéllel és ak.-val

3-utas földelt aljz. önz. rúg. fedéllel és ak.-val

Cikksz. 0969303301

EAN 4046777220025

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3-utas földelt aljz. önz. rúg. fedéllel és ak.-val

Cikksz. 0969303301
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
For cables up to 3G 2.5 mm²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Max. kábelátmérő

13 mm

Kivitel

Automatikusan záródó csapófedelekkel

Anyag

Gumi

Szín

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gumitömlős vezeték, H07RN-F

GVEZETÉK-(H07RN-F)-KÖTEG-FEKETE-3G1,5QMM

Kiszerelt áruk
x 50 m