3'ü 1 arada polisaj tabanı
3'ü 1 arada polisaj tabanı
CIRT.POLİSAJ TABN-3IN1-M14-D145-125-65MM
Ürün no. 058601 145
EAN 4058794065800
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Polisaj tabanı, birbirine cırt ile tutturulmuş üç polisaj diskinden oluşur, bu sayede farklı boyutlardaki polisaj pedlerinin ve koyun derilerinin (90 mm, 145 mm ve 170 mm) sadece bir polisaj tabanı ile kullanılmasına olanak tanır.
Zamandan tasarruf sağlar:
Farklı boyutlardaki polisaj tabanları sayesinde istenilen boyut için cırtlı montaj diskinin sökülüp takılmasına gerek kalmaz.
Merkezi perforasyon:
merkezi matkap deliği ile polisaj pedlerimizin hızlı ve basit bir şekilde merkezlenmesine olanak tanır
Veri sayfaları(X)
Polisaj tabanı, M14 montaj dişlisi gerektiren bütün standart dönüşlü polisaj makineleriyle birlikte kullanılabilir.
Çap (Ø) | 145 mm |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
Malzeme | Poliüretan köpük |
Renk | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!