3-polet stikkontakt 6 V-24 V
3-polet stikkontakt 6 V-24 V
KONTAKT 3-POL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Driftstemperatur: -40°C til +85 °C
- Maksimalt mål: 24 A (med 2,5 mm2 ledning), 16 A (med 1,5 mm 2 ledning)
- Skruekontakter tåler større belastning
- Dekselet dekker hele kontakten
Kontaktutforming | Skruekontakt |
Materiale til kontakter | Kobber-sink-legering |
Materiale | Plast |
Nominelt kabeltverrsnitt | 3 x 1,5-2,5 mm² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.