Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3 parçalı emniyet bıçağı

3C tutma saplı emniyetli bıçak S2
OTOM.GERİ ÇEKMELİ GÜV.FALÇATASI-S2-160MM

Ürün no. 071566 017

EAN 4056807241173

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3 parçalı emniyet bıçağı

Ürün no. 071566 017
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
Kesim işleminden sonra tam otomatik bıçak geri çekme özellikli.
  • Kızak etkin olsa bile bıçak, kesilen malzemeden ayrıldıktan sonra geri çekilir (kişiden bağımsız olarak)

  • Kaymaz ve sağlam 3 parçalı tutma sapı

  • Aletsiz bıçak değişimi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

160 mm

Bıçak uzunluğu

61 mm

Bıçak uzunluğu

61 mm

Bıçak genişliği

19 mm

Bıçak kalınlığı

0,6 mm

Tutma kolu malzemesi

Alüminyum

3 parçalı emniyet bıçağı dahil:
1 x
Trapez bıçak

FALÇATA YEDEK BIÇAGI DÜZ TIP

Açıklama: Dağıtım kutusunda
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Trapezoidal blade black extremely sharp

BLDE-KNIFE-TRAPEZIUM-BLACK

Extremely sharp blade for precise cutting
x 10 ad.
Trapezoidal blade with rounded tip

BLDE-KNFE-TRAPEZIUM-ROUNDTIP

Sharp and precise cutting, safer to use thanks to rounded tips
x 10 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bıçak kılıfı, dana derisi

KNFESHTH-BIG-200X100X40MM

Practical belt pouch to safely transport knives