3-kt. Hohlschaber mit Holzheft
3-kt. Hohlschaber
3KTSCHAB-HOHL-GR6
Art.-Nr. 071574 53
EAN 4011231748230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium, geschmiedet
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 150 mm |
Dreikant-Seitenlänge | 15 mm |
Länge | 250 mm |
Werkstoff Griff | Holz |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Lackiert/blank |