3 in1 Polierteller
3in1 Polierteller
STUETZTE-3IN1-KLETT-M14-D145-125-65MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Polierteller besteht aus drei durch Klett miteinander verbundenen Poliertellern, die es ermöglichen alle unsere unterschiedlich großen Polierpads und Lammfelle (90mm, 145mm und 170mm) mit nur einem Polierteller zu verwenden.
Zeitersparnis:
sekundenschnelles Wechseln der gewünschten Poliertellergröße, keine Demontage und Montage von passenden Klettaufnahmetellern in unterschiedlichen Größen mehr nötig.
Zentrierlochung:
ermöglicht ein schnelles und einfaches Zentrieren unserer Polierpads mit Zentrierbohrung
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.
Datenblätter(X)
Dreiteiliger Polierteller zur Befestigung von Polierpads, Lammfellen etc. mit Klettaufnahme. Der Polierteller kann mit allen handelsüblichen rotativen Poliermaschinen verwendet werden, welche eine M14 Gewindeaufnahme benötigen.
Durchmesser (Ø) | 145 mm |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff | Polyurethan Schaum |
Farbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!