3-in-1-Sortiment mit Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED mit 1/4"-Bitaufnahme, Bits und Bithalter 17-tlg.
Holzspiralbohrer und Bit Set 17-tlg Syska
BO-SPRL-HO-SET-HSS-S1/4ZO-17TLG
Art.-Nr. 0650330001
EAN 4099618906169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzisions-Holzspiralbohrer
- Genaues und ausrissfreies Bohren für beste Bohrlochgüte durch die optimierten Vorschneider
- Optimale Führung im Bohrloch und perfekte Dübelpassung aufgrund der Doppelfase
- Wesentlich erhöhte Standzeit
- Reduzierte Reibung und wenig Kraftaufwand für einfaches Bohren
- Hervorragende Zentrierung durch die optimierte Spitze
- Neu entwickelte Nutgeometrie für eine problemlose Spanabfuhr
- Mit 1/4"-Bitaufnahme (Form E 6,3)
Inklusive bestücktem Bitriegel mit RW- und PZ-Abtrieb
- Einfach austauschbar
- Kein Herausfallen der Bits dank dem festen Sitz im Bitriegel und dennoch leicht zu entnehmen
- Sofort den richtigen Bit in der Hand durch das einfache Farbleitsystem am Bit
Inklusive Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
In der ORSY-Systemkassette
Datenblätter(X)
- Geeignet für sämtliche Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffe und besonders harte, beschichtete Spanplatten
- Für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage usw.)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D10-L58-AL32MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D3-L60-AL32MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D4-L60-AL32MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D5-L60-AL32MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D6-L60-AL32MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D8-L58-AL32MM